Aro M253ps | Van khí thí điểm 3 chiều 2 Pos 3/8 Npt | 4ytf2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARO M253PS Van gió thí điểm 3 chiều 2 vị trí 3/8 Npt | AE2NZX 4YTF2

ARO M253PS Van khí thí điểm 3 Way 2 Pos 3/8 Npt

Trong kho
Khoản mục: AE2NZX phần: M253PSTham chiếu chéo: 4YTF2

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€253.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí thí điểm
Bộ truyền động / Trở lạiPhi công từ xa / Mùa xuân
Quản lý rừng cộng đồng61
Cv1.6
Chiều cao1.81 "
Chiều dài5.66 "
Tối đa Vận hành PSI140
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)15 để 122
Cổng NPT3/8 Trong.
Số vị trí2
Số cách3
Kích thước cổng thí điểm NPT (In.)1/8
Áp suất thí điểm45
Kích thước cổng3/8 NPT
KiểuNội tuyến
Sử dụngỨng dụng khí nén chung
Chiều rộng1.2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8481809005
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhQuản lý rừng cộng đồngChiều caoChiều dàiKích thước cổngChiều rộngGiá cả
ARO M252PS Van khí thí điểm 3 chiều 2 vị trí 1/4 Npt | AE2NZW 4YTF1 M252PS261.37 "4.57 "1/4 NPT1"€172.94
ARO M254PS Van gió thí điểm 3 chiều 2 vị trí 1/2 Npt | AE2NZY 4YTF3 M254PS1501.97 "7.51 "1/2 NPT1.4 "€421.33
Van điều khiển không khí thí điểm ARO A222PD, Phi công/Phi công, Kích thước cổng van 1/4 inch, Tối đa 68 cfm. CFM - Van | CN8VVR 2F987 A222PD-----€165.56
Van điều khiển không khí thí điểm ARO A211PD, Phi công/Phi công, Kích thước cổng van 1/8 inch, Tối đa 30 cfm. CFM - Van | CN8VVT 2F955 A211PD-----€156.63
Van điều khiển không khí thí điểm ARO A249PD, Phi công/Phi công, Kích thước cổng van 1/8 inch, Tối đa 39 cfm. CFM - Van | CN8VVU 2G431 A249PD-----€162.49
Van điều khiển không khí thí điểm ARO A213PD, Phi công/Phi công, Kích thước cổng van 3/8 inch, Max. CFM - Van | CN61VVV 8KB4 A213PD-----€227.63
ARO A222PS Van điều khiển không khí thí điểm, Phi công/Lò xo, Kích thước cổng van 1/4 inch | CN8VVW 2F989 A222PS-----€175.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO M253PS Van khí thí điểm 3 Way 2 Pos 3/8 Npt
€253.51 /đơn vị