Aro M112lr | Van khí bằng tay 1/4 inch 4 chiều 2 vị trí | 4ytf4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARO M112LR Van khí bằng tay 1/4 inch 4 Way 2 Vị trí | AE2NZZ 4YTF4

ARO M112LR Van Khí Bằng Tay 1/4 Inch 4 Chiều 2 Vị Trí

Trong kho
Khoản mục: AE2NZZ phần: M112LRTham chiếu chéo: 4YTF4
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
€357.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí bằng tay
Bộ truyền động / Trở lạiCần quay / Hướng dẫn sử dụng
Loại van khí4 chiều, 2 vị trí
Quản lý rừng cộng đồng40
Hệ số khối lượng1.2
Kết nốiNPT
Max. Sức ép140 psi
Chiều cao tổng thể4 9 / 32 "
Chiều dài tổng thể3"
Chiều rộng tổng thể3"
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi15 độ đến 122 độ F
UPC663023101668

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8481809050
Quốc giaBR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngBộ truyền động / Trở lạiQuản lý rừng cộng đồngNhiệt độ. Phạm viHệ số khối lượngMax. Sức épChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
Đòn bẩy van khí bằng tay ARO M212LS 1/4 Npt 4 cách | AB2KPE 1MLD9 M212LS1 / 4 "Lever / Spring2615 độ đến 122 độ F0.7140 psi4"3.5 "€183.53
Đòn bẩy van khí bằng tay ARO M212LM 1/4 Npt 4 chiều | AB2KPF 1MLE1 M212LM1 / 4 "Lever / Manual2615 độ đến 122 độ F0.7140 psi4"3.5 "€235.20
Hướng dẫn sử dụng van ARO E212FS 1/4 In | AB9XLQ 2G509 E212FS1 / 4 "Bàn đạp chân / Mùa xuân26-10 độ đến 180 độ F0.7150 psi2"10 9 / 32 "€402.11
Hướng dẫn sử dụng van ARO E212HM 1/4 In | AB9XLR 2G511 E212HM1 / 4 "Nút / Thủ công26-10 độ đến 180 độ F0.7150 psi1.75 "5-15 / 32 "€277.55
Hướng dẫn sử dụng van ARO E212HS 1/4 In | AB9XLT 2G513 E212HS1 / 4 "Nút / Mùa xuân26-10 độ đến 180 độ F0.7150 psi1.75 "6.5 "€305.20
Hướng dẫn sử dụng van ARO E212LS 1/4 In | AB9XLV 2G517 E212LS1 / 4 "Lever / Spring26-10 độ đến 180 độ F0.7150 psi3.875 "6 7 / 32 "€296.45
Hướng dẫn sử dụng van ARO E212TM 1/4 In | AB9XLW 2G521 E212TM1 / 4 "Foot Treadle / Manual26-10 độ đến 180 độ F0.7150 psi4.625 "9 11 / 32 "€361.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO M112LR Van Khí Bằng Tay 1/4 Inch 4 Chiều 2 Vị Trí
€357.47 /đơn vị