Aro F35462-310 | Bộ Lọc Hợp Nhất 1 Inch Npt 353 Cfm | 4pjg4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc kết hợp ARO F35462-310 1 inch Npt 353 Cfm | AD9CNZ 4PJG4

ARO F35462-310 Bộ lọc kết hợp 1 inch Npt 353 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AD9CNZ phần: F35462-310Tham chiếu chéo: 4PJG4
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
€475.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc dầu khí nén
Chất liệu bátKim loại
Kích thước bát4.7 oz.
Kích thước cổng thoát nướcLoại đẩy
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Xếp hạng bộ lọcMicrô 0.3
Vật liệu vỏNhôm
Max. Dòng chảy353 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.175 độ F
Chiều cao tổng thể10.59 "
Chiều rộng tổng thể3.86 "
Kích thước đường ống1 "NPT
Kích thước máyNhiệm vụ nặng nề
UPC999569421473

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.5
Chiều cao tàu (cm)26.9
Chiều dài tàu (cm)8.99
Chiều rộng tàu (cm)9.8
Mã HS8421210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyKích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc kết hợp ARO F35452-310 3/4 Inch Npt 288 Cfm | AD9CNY 4PJG3 F35452-310288 cfm3 / 4 "NPT€452.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO F35462-310 Bộ lọc kết hợp 1 inch Npt 353 Cfm
€475.90 /đơn vị