Aro F35461-410 | Bộ lọc khí nén 250 Psi Chiều rộng 3.86 inch | 4pje9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc khí nén ARO F35461-410 250 Psi Chiều rộng 3.86 inch | AD9CNM 4PJE9

ARO Bộ lọc khí nén F35461-410 Chiều rộng 250 Psi 3.86 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9CNM phần: F35461-410Tham chiếu chéo: 4PJE9
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
€345.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí nén
Chất liệu bátKim loại với Sight Gauge
Kích thước bát5.3 oz.
Kích thước cổng thoát nướcLoại đẩy
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Bộ lọc truyền thôngKim loại
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Vật liệu vỏNhôm
Max. Dòng chảy353 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.175 độ F
Chiều cao tổng thể9.93 "
Chiều rộng tổng thể3.86 "
Kích thước đường ống1 "NPT
Kích thước máyNhiệm vụ nặng nề

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyKích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc khí nén ARO F35451-410 250 Psi Chiều rộng 3.86 inch | AD9CNL 4PJE8 F35451-410288 cfm3 / 4 "NPT€341.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO Bộ lọc khí nén F35461-410 Chiều rộng 250 Psi 3.86 inch
€345.44 /đơn vị