Aro F35231-300 | Bộ Lọc Hợp Nhất 3/8 Inch Npt 125 Cfm | 4pjf3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc kết hợp ARO F35231-300 3/8 Inch Npt 125 Cfm | AD9CNP 4PJF3

ARO F35231-300 Bộ lọc kết hợp 3/8 inch Npt 125 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AD9CNP phần: F35231-300Tham chiếu chéo: 4PJF3
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
€181.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc dầu khí nén
Chất liệu bátpolycarbonate
Kích thước bát1.2 oz.
Kích thước cổng thoát nướcLoại đẩy
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Xếp hạng bộ lọcMicrô 0.3
Vật liệu vỏNhôm
Max. Dòng chảy125 cfm
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.125 độ F
Chiều cao tổng thể6.16 "
Chiều rộng tổng thể2.24 "
Kích thước đường ống3 / 8 "NPT
Kích thước máygọn nhẹ
UPC999571469173

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)15.65
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)5.69
Mã HS8421210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu bátMax. Dòng chảyMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Kích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc Coalescing ARO F35221-300 1/4 inch Npt 73 Cfm | AD9CNN 4PJF2 F35221-300polycarbonate73 cfm150 psi125 độ F1 / 4 "NPT€173.24
Bộ lọc Coalescing ARO F35221-310 1/4 inch Npt 73 Cfm | AD9CNT 4PJF7 F35221-310Kim loại73 cfm250 psi175 độ F1 / 4 "NPT€184.16
Bộ lọc kết hợp ARO F35231-310 3/8 Inch Npt 107 Cfm | AD9CNU 4PJF8 F35231-310Kim loại107 cfm250 psi175 độ F3 / 8 "NPT€198.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO F35231-300 Bộ lọc kết hợp 3/8 inch Npt 125 Cfm
€181.76 /đơn vị