Aro C38331-800 | Bộ lọc/bộ điều chỉnh/chất bôi trơn 0 đến 140 Psi | 4pjn9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARO C38331-800 Bộ lọc / bộ điều chỉnh / bộ bôi trơn 0 Đến 140 Psi | AD9CQZ 4PJN9

ARO C38331-800 Bộ lọc/bộ điều chỉnh/chất bôi trơn 0 đến 140 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD9CQZ phần: C38331-800Tham chiếu chéo: 4PJN9
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
€570.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc / Bộ điều chỉnh / Bộ bôi trơn
Núm điều chỉnhTiêu chuẩn
Điều chỉnh Phạm vi0 đến 140 psi
Chất liệu bátpolycarbonate
Kích thước bát1.9 oz.
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Cổng đo1 / 8 "NPT
Max. Dòng chảy99 cfm
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.125 độ F
Số lượng các mảnh3
Chiều cao tổng thể9.96 "
Chiều rộng tổng thể3.55 "
Kích thước đường ống3 / 8 "NPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.19
Chiều cao tàu (cm)19.71
Chiều dài tàu (cm)22.07
Chiều rộng tàu (cm)9.02
Mã HS8481100040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng các mảnhĐiều chỉnh Phạm viChất liệu bátChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngKích thước bátMụcGiá cả
Bộ lọc / điều chỉnh và bôi trơn ARO C38121-600 44 Cfm | AD9CQK 4PJL4 C38121-60020 đến 140 psipolycarbonate6.2 "3.11 "1 / 4 "NPT0.5 oz.Bộ lọc / Bộ điều chỉnh và Bộ bôi trơn€301.43
Bộ lọc / điều chỉnh và bôi trơn ARO C38221-600 58 Cfm | AD9CQL 4PJL5 C38221-60020 đến 140 psipolycarbonate8.21 "3.27 "1 / 4 "NPT1.3 oz.Bộ lọc / Bộ điều chỉnh và Bộ bôi trơn€426.17
Bộ lọc / điều chỉnh và bôi trơn ARO C38231-600 71 Cfm | AD9CQM 4PJL6 C38231-60020 đến 140 psipolycarbonate8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 oz.Bộ lọc / Bộ điều chỉnh và Bộ bôi trơn€461.86
ARO C38331-600 Bộ lọc / bộ điều chỉnh / bộ bôi trơn 0 Đến 140 Psi | AD9CQN 4PJL7 C38331-60020 đến 140 psipolycarbonate9.96 "3.55 "3 / 8 "NPT1.9 oz.Bộ lọc / Bộ điều chỉnh / Bộ bôi trơn€500.81
ARO C38341-600 Bộ lọc / điều chỉnh / bôi trơn 1/2 Inch Npt 120 Cfm 32150 Psi | AD9CQP 4PJL8 C38341-60020 đến 140 psipolycarbonate9.96 "3.55 "1 / 2 "NPT1.9 oz.Bộ lọc / Bộ điều chỉnh / Bộ bôi trơn€505.71
ARO C38351-600 Bộ lọc / bộ điều chỉnh / bộ bôi trơn 0 Đến 140 Psi | AD9CQQ 4PJL9 C38351-60020 đến 140 psipolycarbonate9.96 "3.55 "3 / 4 "NPT1.9 oz.Bộ lọc / Bộ điều chỉnh / Bộ bôi trơn€581.73
ARO C38231-610 Bộ lọc / bộ điều chỉnh / bộ bôi trơn 0 Đến 140 Psi | AD9CQR 4PJN2 C38231-61020 đến 140 psiKim loại8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 oz.Bộ lọc / Bộ điều chỉnh / Bộ bôi trơn€446.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO C38331-800 Bộ lọc/bộ điều chỉnh/chất bôi trơn 0 đến 140 Psi
€570.83 /đơn vị