vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARO A222SS-120-A Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 120VAC | AB9XKK 2G429

ARO Van điều khiển không khí điện từ A222SS-120-A 1/4 inch 120VAC

Trong kho
Khoản mục: AB9XKK phần: A222SS-120-ATham chiếu chéo: 2G429
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
€247.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid / Spring
Loại van khí4 chiều, 2 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi0 độ đến 180 độ F
Phong cách cơ thểStackable
Quản lý rừng cộng đồng68
Hệ số khối lượng1.9
Kết nối điệnKết nối DIN
Phân loại NEMANEMA 4
Chiều cao tổng thể3.875 "
Chiều dài tổng thể3 15 / 32 "
Chiều rộng tổng thể1"
Kích thước đường ống1 / 4 "
Công suất tiêu thụ4.8W
Phạm vi áp0 đến 150 psi
Công nghệ chuyển đổiSolenoid / Pilot
điện áp120 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8481809050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểBộ truyền động / Trở lạiLoại van khíChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngCông suất tiêu thụPhạm vi ápGiá cả
Van điều khiển không khí điện từ ARO A249SS-120-A 1/4 inch 120VAC | AB9XKP 2G445 A249SS-120-A3 9 / 16 "Solenoid / Spring4 chiều, 2 vị trí3.875 "1"1 / 4 "4.8 W50 đến 150 psi€250.73
Van điều khiển không khí điện từ ARO A312SD-012-D 1/4 inch 12VDC | AB9XKT 2G449 A312SD-012-D3.25 "Solenoid / Solenoid4 chiều, 3 vị trí3 31 / 32 "1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 đến 150 psi€448.56
ARO K216SS-120-A Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 120VAC | AB9XME 2G557 K216SS-120-A3.5 "Solenoid / Spring4 chiều, 2 vị trí10.625 "4.5 "3 / 4 "-50 đến 150 psi€1,435.78
ARO CAT66P-024-D Van điều khiển không khí điện từ 1/4 Inch 24VDC | AD8AEC 4HN47 CAT66P-024-D3.5 "Solenoid / Spring3 chiều, 2 vị trí2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0 đến 150 psi€191.10
Van điều khiển không khí điện từ ARO CAT66P-120-A 1/4 inch 120VAC | AD8AED 4HN48 CAT66P-120-A3.5 "Solenoid / Spring3 chiều, 2 vị trí2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0 đến 150 psi€207.94
ARO A222SS-024-D Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 24VDC | AE2JLQ 4XT38 A222SS-024-D3.875 "Solenoid / Spring4 chiều, 2 vị trí3 15 / 32 "1"1 / 4 "4.8W0 đến 150 psi€243.25
ARO A249SS-024-D Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 24VDC | AE2JLR 4XT40 A249SS-024-D3 9 / 16 "Solenoid / Spring4 chiều, 2 vị trí3.875 "1"1 / 4 "4.8W50 đến 150 psi€250.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO Van điều khiển không khí điện từ A222SS-120-A 1/4 inch 120VAC
€247.10 /đơn vị