Aro A212ps | Van Khí Phi Công 1/4 In | 2f973 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARO A212PS Van Air Pilot 1/4 In | AB9TVX 2F973

ARO A212PS Van Air Pilot 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB9TVX phần: A212PSTham chiếu chéo: 2F973
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
€157.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan định hướng Air Pilot
Bộ truyền động / Trở lạiPhi công / Mùa xuân
Quản lý rừng cộng đồng50
Cv1.5
Chiều cao1 13 / 16 "
Chiều dài2 15 / 16 "
Tối đa Vận hành PSI150
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)0 để 180
Số vị trí2
Số cách4
Kích thước cổng thí điểm NPT (In.)1/8 (F)
Áp suất thí điểm50 PSI
Kích thước cổng1 / 4 "
KiểuĐã chuyển cơ thể
UPC695978116152
Sử dụngĐối với không khí hoặc khí trơ
Khoảng chân khôngXếp hạng đến 29 In / Hg
Chiều rộng1 15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8481809050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chu kỳ mỗi phút (Lên đến 600)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBộ truyền động / Trở lạiGiá cả
ARO A212PD Van Air Pilot 1/4 In | AB9TVW 2F971 A212PDHoa tiêu / Hoa tiêu€151.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO A212PS Van Air Pilot 1/4 In
€157.95 /đơn vị