ARO Chuyển dầu bơm 612041-4-G
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm |
Vật liệu cơ thể | Thép carbon |
Kích thước đầu vào | 1/4 "FNPT |
Vật liệu bộ phận bên trong | Thép carbon, Buna |
Max. Dòng chảy | 9 GPM |
Tối đa GPM luồng | 9 |
Vật liệu con dấu | Buna n |
Chiều dài ống hút | 34-5 / 8 Trong. |
Kích thước ID đầu ra ống hút | 2 Trong. |
Kích thước OD đầu ra ống hút | 2-5 / 32 Trong. |
Kiểu | Trống dầu |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.46 |
Chiều dài tàu (cm) | 147.83 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.73 |
Mã HS | 8413810040 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật liệu cơ thể | Max. Dòng chảy | Vật liệu con dấu | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
DAB05-PPUU-2-F | polypropylene | 14.4 GPM | polyurethane | Trống hai màng | €1,832.75 | |
DAB05-PPAA-2-E | polypropylene | 14.4 GPM | Santoprene | Trống hai màng | €2,069.98 | |
DAB05-SSTT-2-H | Thép không gỉ | 12 gpm | PTFE | Trống hai màng | €4,313.32 | |
DAB05-ASCC-2-G | Nhôm | 12 gpm | Hytrel | Trống hai màng | €2,164.48 | |
NM2202B-11-C31 | Thép không gỉ | 4 GPM | polyethylene | Treo tường / Stub | €4,407.86 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.