Aro 202-c | Đòn bẩy con lăn khí van | 4lb50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARO 202-C Van Air Lever Lever | AD8MZR 4LB50

ARO Đòn bẩy con lăn van 202-C

Trong kho
Khoản mục: AD8MZR phần: 202-CTham chiếu chéo: 4LB50
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
€83.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí bằng tay
Bộ truyền động / Trở lạiCon lăn Lever / Spring
Loại van khí3 chiều, 2 vị trí
Vật liệu cơ thểKẽm Die Cast
Quản lý rừng cộng đồng7.5
Hệ số khối lượng0.2
Kết nốiNPT
Max. Sức ép150 psi
Thường mở / Thường đóngThông thường đóng
Chiều cao tổng thể1.625 "
Chiều dài tổng thể1.75 "
Chiều rộng tổng thể11 / 16 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 160 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBộ truyền động / Trở lạiQuản lý rừng cộng đồngHệ số khối lượngKết nốiChiều cao tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
ARO 201-2-C Van Air Fingertip | AD8MZK 4LB44 201-2-CĐòn bẩy ngón tay / Mùa xuân40.1ống2 11 / 64 "5 / 32 "€108.28
ARO 223-2-C Van chuyển đổi khí | AD8MZL 4LB45 223-2-CChuyển đổi / Thủ công được giữ lại40.1ống3 11 / 64 "5 / 32 "€143.29
Nút bảng điều khiển van ARO 224-2-C | AD8MZM 4LB46 224-2-CNút / Mùa xuân40.1ống3 15 / 64 "5 / 32 "€180.25
ARO 203-2-C Van không khí Lever | AD8MZN 4LB47 203-2-CCần lăn dài / lò xo40.1ống2.5 "5 / 32 "€113.23
Van ARO 209-2-C Pít tông không khí | AD8MZP 4LB48 209-2-CPin Pít tông / Lò xo40.1ống1 47 / 64 "5 / 32 "€88.16
ARO 214-2-C Van khí pít tông | AD8MZQ 4LB49 214-2-CPít tông / Mùa xuân40.1ống2 47 / 64 "5 / 32 "€140.53
ARO 202-2-C Van không khí Lever | AD8MZT 4LB51 202-2-CCon lăn Lever / Spring40.1ống5 5 / 16 "5 / 32 "€107.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO Đòn bẩy con lăn van 202-C
€83.70 /đơn vị