Aro 119307-500 | Van, 1/2 Inch Npt, 1/2 Inch Npt, 150 Psi, Tối đa 130 Cfm. Van Cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van ARO 119307-500, NPT 1/2 inch, NPT 1/2 inch, 150 PSI, Tối đa 130 cfm. Van CFM | CN8VTL 2F855

ARO Van 119307-500, NPT 1/2 inch, NPT 1/2 inch, 150 PSI, Tối đa 130 cfm. Van CFM

Trong kho
Hạng mục: CN8VTL Mẫu: 119307-500Tham chiếu chéo: 2F855
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
€119.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Van ARO 119307-250, NPT 1/4 inch, NPT 1/4 inch, 150 PSI, Tối đa 33 cfm. Van CFM | CN8VTM 2F851 119307-250€71.93
Van ARO 119307-125, NPT 1/8 inch, NPT 1/8 inch, 150 PSI, Tối đa 17 cfm. Van CFM | CN8VTN 2F849 119307-125€51.75
Van ARO 119307-375, NPT 3/8 inch, NPT 3/8 inch, 150 PSI, Tối đa 90 cfm. Van CFM | CN8VTP 2F853 119307-375€82.40
Van ARO 119307-103, 10-32 UNF, 10-32 UNF, 150 PSI, Tối đa 3 cfm. Van CFM | CN8VTQ 2F847 119307-103€44.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO Van 119307-500, NPT 1/2 inch, NPT 1/2 inch, 150 PSI, Tối đa 130 cfm. Van CFM
€119.91 /đơn vị