Aro 104391-3 | Van Khóa 3/8 Inch 95 Cfm 250 Psi | 4pju4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARO 104391-3 Van khóa 3/8 Inch 95 Cfm 250 Psi | AD9CTE 4PJU4

ARO 104391-3 Van khóa 3/8 inch 95 Cfm 250 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD9CTE Mẫu: 104391-3Tham chiếu chéo: 4PJU4
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
€187.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan khóa khí nén
MàuĐen
Chiều cao1.92 "
Max. Dòng chảy95 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.175 F
NPT3 / 8 "
KiểuModular
UPC993244811528
Chiều rộng2.2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8481100090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hệ số xả thể tích (2.72)
  • Hệ số chuyển tiếp khối lượng (0.84)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoMax. Dòng chảyNPTChiều rộngGiá cả
ARO 104390-2 Van khóa 1/4 Inch 61 Cfm 250 Psi | AD9CTC 4PJU2 104390-21.57 "61 cfm1 / 4 "1.81 "€104.08
ARO 104391-2 Van khóa 1/4 inch 95 Cfm 250 Psi | AD9CTD 4PJU3 104391-21.92 "95 cfm1 / 4 "2.2 "€138.69
ARO 104392-3 Van khóa 3/8 Inch 219 Cfm 250 Psi | AD9CTF 4PJU5 104392-32.67 "219 CFM3 / 8 "2.75 "€136.49
ARO 104392-4 Van khóa 1/2 Inch 219 Cfm 250 Psi | AD9CTG 4PJU6 104392-42.67 "219 CFM1 / 2 "2.75 "€184.21
ARO 104393-5 Van khóa 3/4 Inch 471 Cfm 250 Psi | AD9CTH 4PJU7 104393-53.54 "471 CFM3 / 4 "3.54 "€295.73
ARO 104393-6 Van khóa 1 Inch 471 Cfm 250 Psi | AD9CTJ 4PJU8 104393-63.54 "471 CFM1"3.54 "€299.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO 104391-3 Van khóa 3/8 inch 95 Cfm 250 Psi
€187.53 /đơn vị