Aro 104104-c03 | Kiểm tra van 3/8 inch Npt | 4ke14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kiểm tra van ARO 104104-C03 3/8 Inch Npt | AD8GMC 4KE14

ARO 104104-C03 Kiểm tra van 3/8 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AD8GMC phần: 104104-C03Tham chiếu chéo: 4KE14
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
€78.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Cơ thểCó ren để gắn bảng điều khiển
Quản lý rừng cộng đồng58
Chiều cao1 11 / 16 "
Vật liệu vỏhỗn hợp
Cổng đầu vào3 / 8 "NPT
Chiều dài2 27 / 32 "
Tối đa Nhiệt độ.200 độ F
Áp lực vận hành200 psi
Cổng ra3 / 8 "NPT
UPC993282406991
Chiều rộng1 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chèn cổng ống (Mạ kẽm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhQuản lý rừng cộng đồngChiều caoChiều dàiChiều rộngGiá cả
Kiểm tra van ARO 104104-C01 1/8 Inch Npt | AD8GMA 4KE10 104104-C01181 11 / 32 "1 29 / 32 "15 / 16 "€51.87
Kiểm tra van ARO 104104-C02 1/4 inch Npt | AD8GMB 4KE12 104104-C02281 11 / 32 "1 29 / 32 "15 / 16 "€69.18
Kiểm tra van ARO 104104-C04 1/2 Inch Npt | AD8GMD 4KE16 104104-C04901 11 / 16 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "€97.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO 104104-C03 Kiểm tra van 3/8 inch Npt
€78.46 /đơn vị