Armored Textiles G55h1f100n | 11c285 | Vòi chữa cháy vùng đất hoang | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DỆT BỌC G55H1F100N Vòi chữa cháy Wildland Dài 100 feet Sgle Jcket | AA2UPP 11C285

ARMORED TEXTILES G55H1F100N Vòi chữa cháy Wildland Chiều dài 100 feet Giá đỡ Sgle

Trong kho
Khoản mục: AA2UPP phần: G55H1F100NTham chiếu chéo: 11C285
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
€219.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi chữa cháy Wildland
Áp lực nổ900 psi
Màutrắng
Kích thước bát khớp nối1"
Vật liệu ghépNhôm
Ống bên trong Dia.1"
Chiều dài ống100ft.
Loại ốngÁo khoác đơn
Vật liệu áo khoácPolyester
Chất liệu lótpolyurethane
Kiểm tra áp lực600 psi
Loại sợiNST
áp suất làm việc300 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.27
Chiều cao tàu (cm)50.29
Chiều dài tàu (cm)49.53
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS5909002000
Quốc giaAR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỐng bên trong Dia.Chiều dài ốngLoại sợiGiá cả
DỆT BỌC G55H15F100N Đường kính vòi chữa cháy Wildland 1-1/2 Inch Trắng | AA2UPM 11C283 G55H15F100N1.5 "100ft.NH€293.32
VỆ SINH BỌC G55H15F50N Vòi chữa cháy Wildland Đường kính trắng 1-1/2 Inch | AA2UPN 11C284 G55H15F50N1.5 "50ft.NH€172.65
DỆT BỌC G55H1F50N Vòi chữa cháy Wildland Đường kính 1 inch 50 feet Trắng | AA2UPQ 11C286 G55H1F50N1"50ft.NH€151.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARMORED TEXTILES G55H1F100N Vòi chữa cháy Wildland Chiều dài 100 feet Giá đỡ Sgle
€219.19 /đơn vị