Armor Coat Ust236043 | Máy giặt phẳng vừa 1/2 inch - Pk25 | 5dkc1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARMOR COAT UST236043 Vòng đệm phẳng, vừa với kích thước 1/2 inch, 25Pk | AE3HZN 5DKC1

ARMOR COAT UST236043 Máy giặt phẳng, phù hợp với kích thước 1/2 inch, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AE3HZN phần: UST236043Tham chiếu chéo: 5DKC1
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
€5.47 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt SAE
Kết thúcáo giáp
Phù hợp với kích thước bu lông1 / 2 "
Bên trong Dia.17 / 32 "
Vật chấtThông qua thép cứng
Bên ngoài Dia.1 1 / 16 "
Độ cứng RockwellC38-C45
Kích thước máy1 / 2 "
bề dầy7 / 64 "
Độ dày dung sai+/- 0.010 "
KiểuSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARMOR COAT UST236043 Máy giặt phẳng, phù hợp với kích thước 1/2 inch, 25Pk
€5.47 /đóng gói