Armor Coat Ust236011 | Lục giác Hạt 8 1/4-20 - Pk100 | 5dke0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ÁO GIÁP UST236011 Đai ốc lục giác, Cấp 8, Kích thước 1/4-20, 100Pk | AE3JAJ 5DKE0

ARMOR COAT UST236011 Hex Nut, Lớp 8, Kích thước 1 / 4-20, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AE3JAJ phần: UST236011Tham chiếu chéo: 5DKE0
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
€10.17 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Kết thúcáo giáp
Lớp8
Chiều cao7 / 32 "
Vật chấtThép carbon thấp
Loại hạtHex Nut
Lớp ưu tiên8
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Kích thước máy1 / 4-20
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuFull
Chiều rộng7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7318160085
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARMOR COAT UST236011 Hex Nut, Lớp 8, Kích thước 1 / 4-20, 100Pk
€10.17 /đóng gói