Armor Coat Ust235735 | Vít đầu lục giác, cấp 8, cỡ 1/4-20 X 1-3/4, 50pk | 5djr5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARMOR COAT UST235735 Vít đầu lục giác, cấp 8, kích thước 1/4-20 X 1-3/4, 50Pk | AE3HVV 5DJR5

ARMOR COAT UST235735 Vít nắp Hex, Lớp 8, 1 / 4-20 X 1-3 / 4 Kích thước, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AE3HVV phần: UST235735Tham chiếu chéo: 5DJR5
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
€28.31 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
đường kính1 / 4 "
Kết thúcáo giáp
Lớp8
Chiều cao đầu1 / 8 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1 / 2 "
Chiều dài dưới đầu1.75 "
Vật chấtThép
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ3 / 4 "
Vật chứng120,000 psi
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 4 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318158066
Quốc giaCA

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARMOR COAT UST235735 Vít nắp Hex, Lớp 8, 1 / 4-20 X 1-3 / 4 Kích thước, 50Pk
€28.31 /đóng gói