ARLINGTON INDUSTRIES Nắp lối vào PVC106, Kích thước 7.62 x 5.885 inch, Nhựa
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nắp lối vào dịch vụ |
Màu | màu xám |
Chiều cao | 7.62 " |
Kích thước cột | 2-1 / 2 " |
Vật chất | Nhựa xếp hạng UV |
Quy mô giao dịch | 2-1 / 2 " |
Chiều rộng | 5.885 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước cáp | Chiều cao | Kích thước lỗ | Kích thước cột | Quy mô giao dịch | Chiều rộng | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1020 | 1/2", 3/4", 1" | 3.438 " | - | - | 1/2", 3/4", 1" | 2.545 " | - | €7.08 | RFQ
| |
PVC662 | - | 4.89 " | (2) 0.69 | - | - | 3.14 " | (2) 1/0 đến (2) 4/0 | €18.77 | RFQ
| |
PVC109 | - | 9.07 " | - | 3", 3-1/2", 4" | 3", 3-1/2", 4" | 7.971 " | - | €136.25 | RFQ
| |
PVC105 | - | 3.929 " | - | 2" | 2" | 6.66 " | - | €24.47 | RFQ
| |
PVC1040 | 1-1/4", 1-1/2" | 5.069 " | - | - | 1-1/4", 1-1/2" | 3.618 " | - | €10.27 | RFQ
| |
PVC129 | - | 6.73 " | - | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 3.929 " | - | €29.74 | RFQ
| |
PVC660 | - | 3.537 " | (2) 0.53 | - | - | 2.05 " | (2) 3, 6, 4, 2 | €13.27 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.