ARLINGTON INDUSTRIES Đầu nối thẳng LT9038A, 90 độ, kích thước 2.062 x 2.34 inch, 10Pk, kẽm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối thẳng |
Màu | Zinc |
Chiều cao | 2.062 " |
Vật chất | Zinc |
Quy mô giao dịch | 3 / 8 " |
Chiều rộng | 2.34 " |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Vật chất | Quy mô giao dịch | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT100A | Zinc | 1.905 " | Zinc | 1" | 1.905 " | €14.20 | RFQ
| |
LT100 | Zinc | 1.905 " | Zinc | 1" | 1.905 " | €11.61 | RFQ
| |
LT150A | Zinc | 2.63 " | Zinc | 1-1 / 2 " | 2.63 " | €30.95 | RFQ
| |
LT125 | Zinc | 2.28 " | Zinc | 1-1 / 4 " | 2.28 " | €18.33 | RFQ
| |
LT200 | Zinc | 3.2 " | Zinc | 2" | 3.2 " | €40.64 | RFQ
| |
LT38A | Zinc | 1.26 " | Zinc | 3 / 8 " | 1.26 " | €5.25 | RFQ
| |
LT125A | Zinc | 2.28 " | Zinc | 1-1 / 4 " | 2.28 " | €21.53 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.