ARLINGTON INDUSTRIES Đầu nối bóp L422A, Họng cách nhiệt, Kích thước 1.57 x 1.57 inch, 25Pk, Kẽm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối cáp |
Dải cáp | 1.100 - 1.135 |
Màu | Gói Bạc |
Đường kính dừng cuối | 0.82 |
Chiều cao | 1.57 " |
Vật chất | Zinc |
Quy mô giao dịch | 3 / 4 " |
UPC | 018997342133 |
Chiều rộng | 1.57 " |
Mô hình | Dải cáp | Đường kính dừng cuối | Chiều cao | Quy mô giao dịch | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L423A | 1.255 - 1.375 | 0.94 | 1.86 " | 1" | 1.86 " | €9.01 | RFQ
|
L4210A | 4.030 - 4.635 | 3.977 | 5.415 " | 4" | 5.415 " | €299.17 | RFQ
|
L425A | 1.810 - 1.895 | 1.46 | 2.64 " | 1-1 / 2 " | 2.64 " | €27.93 | RFQ
|
L421A | 0.850 - 0.910 | 0.62 | 1.42 " | 1 / 2 " | 1.42 " | €2.71 | RFQ
|
L424A | 1.550 - 1.610 | 1.24 | 2.24 " | 1-1 / 4 " | 2.24 " | €21.15 | RFQ
|
L426A | 2.260 - 2.485 | 1.935 | 3.155 " | 2" | 3.155 " | €37.51 | RFQ
|
L429A | 3.630 - 4.155 | 3.478 | 4.86 " | 3-1 / 2 " | 4.86 " | €243.83 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.