ARLINGTON INDUSTRIES Đầu nối Bóp L420, Kích thước 1.155 x 1.155 inch, 50Pk, Kẽm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối cáp |
Dải cáp | 0.530 - 0.620 |
Màu | Gói Bạc |
Đường kính dừng cuối | 0.400 x 0.580 |
Chiều cao | 1.155 " |
Vật chất | Zinc |
Quy mô giao dịch | 3 / 8 " |
Chiều rộng | 1.155 " |
Mô hình | Dải cáp | Đường kính dừng cuối | Chiều cao | Quy mô giao dịch | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L422 | 1.100 - 1.135 | 0.82 | 1.556 " | 3 / 4 " | 1.556 " | €3.34 | RFQ
|
L4210 | 4.030 - 4.635 | 3.977 | 5.421 " | 4" | 5.421 " | €286.08 | RFQ
|
L421 | 0.850 - 0.910 | 0.62 | 1.42 " | 1 / 2 " | 1.42 " | €1.70 | RFQ
|
L424 | 1.550 - 1.610 | 1.24 | 2.24 " | 1-1 / 4 " | 2.24 " | €16.53 | RFQ
|
L423 | 1.255 - 1.375 | 0.94 | 1.86 " | 1" | 1.86 " | €7.41 | RFQ
|
L429 | 3.630 - 4.155 | 3.478 | 4.894 " | 3-1 / 2 " | 4.894 " | €234.72 | RFQ
|
L426 | 2.260 - 2.485 | 1.935 | 3.155 " | 2" | 3.155 " | €32.32 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.