ARLINGTON INDUSTRIES Bộ khung hộp đặt sàn FLBC8520LA, Kích thước 6.094 x 9.288 inch, Nhựa
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm bìa hộp sàn |
Màu | Hạnh nhân nhẹ |
Chiều cao | 6.094 " |
Vật chất | nhựa |
Quy mô giao dịch | 2 tốc độ |
Chiều rộng | 9.288 " |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Quy mô giao dịch | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBC8510BL | - | 4.26 " | 1 tốc độ | 3.26 " | - | RFQ
| |
FLBC8510BR | - | 4.26 " | 1 tốc độ | 3.26 " | - | RFQ
| |
FLBC8520BR | - | 6.094 " | 2 tốc độ | 9.288 " | - | RFQ
| |
FLBC8510GY | - | 4.26 " | 1 tốc độ | 3.26 " | - | RFQ
| |
FLBC8510LA | - | 4.26 " | 1 tốc độ | 3.26 " | - | RFQ
| |
FLBC8520BL | - | 6.094 " | 2 tốc độ | 9.288 " | - | RFQ
| |
FLBC8510CA | - | 4.26 " | 1 tốc độ | 3.26 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.