ARLINGTON INDUSTRIES Hộp ổ cắm FA101LP, Kích thước 3.32 x 4.8 inch, 25Pk, Nhựa
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp đầu ra |
Màu | Đen |
Inch khối | 18.3 |
Chiều cao | 3.32 " |
Vật chất | nhựa |
Quy mô giao dịch | 1 tốc độ |
Chiều rộng | 4.8 " |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Inch khối | Chiều cao | Vật chất | Quy mô giao dịch | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F101 | Đen | 22 | 2.28 " | nhựa | 1 tốc độ | 3.74 " | €4.24 | RFQ
| |
F101H | Đen | 22 | 3.72 " | nhựa | 1 tốc độ | 2.28 " | €4.73 | RFQ
| |
F103 | Đen | 61.2 | 5.93 " | nhựa | 3 tốc độ | 3.74 " | €9.01 | RFQ
| |
F102D | Đen | - | 0.233 " | nhựa | divider | 3.56 " | €1.28 | RFQ
| |
F102 | Đen | 42.1 | 4.11 " | nhựa | 2 tốc độ | 3.74 " | €6.45 | RFQ
| |
F104 | Đen | 80.5 | 7.74 " | nhựa | 4 tốc độ | 3.74 " | €15.02 | RFQ
| |
F8091H | trắng | - | 4.99 " | Nhựa xếp hạng UV | 1 tốc độ | 7.248 " | €28.69 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.