ARLINGTON INDUSTRIES Đầu nối 853, 90 độ, kích thước 2.51 x 2.56 inch, 10Pk, kẽm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối cáp |
Dải cáp | 1.330 - 1.570 |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao | 2.51 " |
Vật chất | Zinc |
Quy mô giao dịch | 1" |
Chiều rộng | 2.56 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dải cáp | Chiều cao | Quy mô giao dịch | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38900ast | 0.405 - 0.610 | 2.496 " | 1 / 2 " | 1.819 " | €1.72 | RFQ
| |
3810900ast | 14/2, 12/2, 14/3, 14/4, 12/3, 12/4, 10/2 | 2.036 " | 1 / 2 " | 2.668 " | €1.72 | RFQ
| |
38900ST | 0.405 - 0.610 | 2.496 " | 1 / 2 " | 1.739 " | €1.72 | RFQ
| |
4010900ast | 14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2 | 2.56 " | 1" | 1.716 " | €1.72 | RFQ
| |
40900ast | 0.480 - 0.610 | 2.496 " | 1" | 1.819 " | €1.72 | RFQ
| |
40900ST | 0.480 - 0.610 | 2.496 " | 3 / 4 " | 1.739 " | €1.72 | RFQ
| |
851A | 0.635 - 1.085 | 2.14 " | 1 / 2 " | 1.842 " | €3.91 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.