Arc Abrasives 11-50254 | Tấm đệm dự phòng Đường kính 3 inch Bật/tắt Trục 1/4 | 1pjr6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARC ABRASIVES 11-50254 Tấm lót dự phòng Đường kính 3 inch Bật/tắt Trục 1/4 | AB2XJG 1PJR6

ARC ABRASIVES 11-50254 Tấm dự phòng Đường kính 3 inch Bật / tắt Trục 1/4

Trong kho
Khoản mục: AB2XJG Mẫu: 11-50254Tham chiếu chéo: 1PJR6
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
€11.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa sao lưu
Kích thước lắp lưng1 / 4 "
Kiểu lắp lưngTrục thẳng
Vật liệu cơ thểCao su
Tỉ trọngTrung bình
đường kính3"
Kích thước lắp mặtBật / Tắt
Loại gắn mặtQuick Change
Tối đa Tốc độ20,000 rpm
Thiết kế lỗ chân khôngKhông có lỗ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)15.75
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8466925090
Quốc giaTJ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTỉ trọngđường kínhLoại gắn mặtTối đa Tốc độGiá cả
ARC ABRASIVES 11-53902 Đệm dự phòng Đường kính 2 inch Móc Vòng 1/4 Trục | AA9WGX 1GLX6 11-53902Trung bình2"Móc và vòng20,000 rpm€17.63
ARC ABRASIVES 11-53903 Đệm dự phòng Đường kính 3 inch Vòng móc 1/4 trục | AA9WGY 1GLX7 11-53903Trung bình3"Móc và vòng18,000 rpm€20.92
ARC ABRASIVES 11-53904SH Đĩa sao lưu 4 inch Đường kính Hl 5 / 8-11int | AA9WGZ 1GLX8 11-53904SHTrung bình4"Móc và vòng4800 rpm€25.15
ARC ABRASIVES 11-53904Z3 Đĩa sao lưu 4.5 inch Đường kính Hl 5 / 8-11int | AA9WHA 1GLX9 11-53904Z3Trung bình4.5 "Móc và vòng10,000 rpm€31.33
ARC ABRASIVES 11-53905Z1 Đĩa sao lưu 5 inch Đường kính Hl 5 / 8-11int | AA9WHB 1GLY1 11-53905Z1Trung bình5"Móc và vòng4800 rpm€16.85
ARC ABRASIVES 11-53906SH Đĩa sao lưu 6 inch Đường kính Hl 5 / 8-11int | AA9WHC 1GLY2 11-53906SHTrung bình6"Móc và vòng4800 rpm€29.96
ARC ABRASIVES 11-53907 Đĩa sao lưu 7 inch Đường kính Hl 5 / 8-11int | AA9WHD 1GLY3 11-53907Trung bình7"Móc và vòng7000 rpm€45.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARC ABRASIVES 11-50254 Tấm dự phòng Đường kính 3 inch Bật / tắt Trục 1/4
€11.73 /đơn vị