Aquatrol 89b2-15 | Safety Relief Valve 3/4 X 1 Inch 15 Psi | 3erg7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN AN TOÀN AQUATROL 89B2-15 Van giảm áp an toàn 3/4 x 1 Inch 15 Psi | AC8XWC 3ERG7

AQUATROL SAFETY VALVES 89B2-15 Van giảm áp an toàn 3/4 x 1 inch 15 Psi

Trong kho
Khoản mục: AC8XWC phần: 89B2-15Tham chiếu chéo: 3ERG7
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
€190.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả an toàn
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chất liệu đĩaGói Đồng
Áp suất đặt nhà máy15 psi
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoMNPT
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể5"
Phạm vi áp0 đến 300 psi
Chất liệu ghếGói Đồng
Chất liệu lò xo316 thép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 406 độ F
Kiểm tra LeverKhông
UPC723537372999

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.11
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp suất đặt nhà máyKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểGiá cả
VAN AN TOÀN AQUATROL 89A2-15 Van giảm áp an toàn 1/2 x 3/4 Inch 15 Psi | AC8XWB 3ERG6 89A2-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "€175.94
VAN AN TOÀN AQUATROL 89C2-15 Van giảm áp an toàn 1 x 1-1/4 Inch 15 Psi | AC8XWD 3ERG8 89C2-1515 psi1"1.25 "7.5 "€219.24
VAN AN TOÀN AQUATROL 89D2-15 Van giảm áp an toàn 1-1/4 x 1-1/2 Inch 15psi | AC8XWE 3ERG9 89D2-1515 psi1.25 "1.5 "8.5 "€291.35
VAN AN TOÀN AQUATROL 89E2-15 Van giảm áp an toàn 1-1/2 x 2 Inch 15 Psi | AC8XWF 3ERH1 89E2-1515 psi1.5 "2"9.75 "€337.50
VAN AN TOÀN AQUATROL 89F2-15 Van giảm áp an toàn 2 x 2-1/2 Inch 15 Psi | AC8XWG 3ERH2 89F2-1515 psi2"2.5 "11.125 "€504.80
VAN AN TOÀN AQUATROL 89A2-25 Van giảm áp an toàn 1/2 x 3/4 Inch 25 Psi | AC8XZQ 3ERV7 89A2-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "€175.94
VAN AN TOÀN AQUATROL 89A2-50 Van giảm áp an toàn 1/2 x 3/4 Inch 50 Psi | AC8XZR 3ERV8 89A2-5050 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "€175.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 89B2-15 Van giảm áp an toàn 3/4 x 1 inch 15 Psi
€190.40 /đơn vị