Aquatrol 88c2-175 | Van Giảm Áp An Toàn 1 X 1-1/4 Inch 175 Psi | 3erp1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN AN TOÀN AQUATROL 88C2-175 Van giảm áp an toàn 1 x 1-1/4 Inch 175 Psi | AC8XYE 3ERP1

AQUATROL SAFETY VALVES 88C2-175 Van giảm áp an toàn 1 x 1-1 / 4 Inch 175 Psi

Trong kho
Khoản mục: AC8XYE phần: 88C2-175Tham chiếu chéo: 3ERP1
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
€222.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả an toàn
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chất liệu đĩaGói Đồng
Áp suất đặt nhà máy175 psi
Kích thước đầu vào1"
Loại đầu vàoMNPT
Kích thước ổ cắm1.25 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể7.5 "
Phạm vi áp0 đến 300 psi
Chất liệu ghếGói Đồng
Chất liệu lò xo316 thép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 406 độ F
Kiểm tra LeverKhông
UPC994139471797

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.59
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp suất đặt nhà máyKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểGiá cả
VAN AN TOÀN AQUATROL 88A2-15 Van giảm áp an toàn 1/2 x 3/4 Inch 15 Psi | AC8XVV 3ERF9 88A2-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "€178.84
VAN AN TOÀN AQUATROL 88B2-15 Van giảm áp an toàn 3/4 x 1 Inch 15 Psi | AC8XVW 3ERG1 88B2-1515 psi3 / 4 "1"6.875 "€193.24
VAN AN TOÀN AQUATROL 88C2-15 Van giảm áp an toàn 1 x 1-1/4 Inch 15 Psi | AC8XVX 3ERG2 88C2-1515 psi1"1.25 "7.5 "€222.09
VAN AN TOÀN AQUATROL 88D2-15 Van giảm áp an toàn 1-1/4 x 1-1/2 Inch 15psi | AC8XVY 3ERG3 88D2-1515 psi1.25 "1.5 "8.5 "€297.14
VAN AN TOÀN AQUATROL 88E2-15 Van giảm áp an toàn 1-1/2 x 2 Inch 15 Psi | AC8XVZ 3ERG4 88E2-1515 psi1.5 "2"9.75 "€346.15
VAN AN TOÀN AQUATROL 88F2-15 Van giảm áp an toàn 2 x 2-1/2 Inch 15 Psi | AC8XWA 3ERG5 88F2-1515 psi2"2.5 "11.125 "€513.48
VAN AN TOÀN AQUATROL 88A2-25 Van giảm áp an toàn 1/2 x 3/4 Inch 25 Psi | AC8XXB 3ERK2 88A2-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "€178.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 88C2-175 Van giảm áp an toàn 1 x 1-1 / 4 Inch 175 Psi
€222.09 /đơn vị