Aquatrol 740fh-m2l-15 | Van Giảm Áp An Toàn 1-1/4 X 1-1/2 15 Psi | 30vy39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AQUATROL SAFETY VALVES 740FH-M2L-15 Safety Relief Valve 1-1/4 x 1-1/2 15 Psi | AF9YPY 30VY39

AQUATROL SAFETY VALVES Van giảm áp an toàn 740FH-M2L-15 1-1 / 4 x 1-1 / 2 15 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF9YPY phần: 740FH-M2L-15Tham chiếu chéo: 30VY39
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
€393.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả an toàn
Vật liệu cơ thểĐồng thau / đồng
Chất liệu đĩaThép không gỉ
Áp suất đặt nhà máy15 psi
Kích thước đầu vào1.25 "
Loại đầu vàoMNPT
Kích thước ổ cắm1.5 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể9.25 "
Chiều dài tổng thể9.25 "
Chất liệu ghếĐồng thau / thép không gỉ
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi-320 độ đến 406 độ F
Kiểm tra LeverKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8481400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp suất đặt nhà máyKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểKiểm tra LeverGiá cả
VAN AN TOÀN AQUATROL 740EF-M2L-15 Van giảm áp an toàn 1 x 1-1/4 15 Psi | AF9YLG 30VY21 740EF-M2L-1515 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Không€326.66
VAN AN TOÀN AQUATROL 740EF-M2L-25 Van giảm áp an toàn 1 x 1-1/4 25 Psi | AF9YLH 30VY22 740EF-M2L-2525 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Không€326.66
VAN AN TOÀN AQUATROL 740EF-M2L-30 Van giảm áp an toàn 1 x 1-1/4 30 Psi | AF9YLJ 30VY23 740EF-M2L-3030 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Không€326.66
VAN AN TOÀN AQUATROL 740EF-M2L-40 Van giảm áp an toàn 1 x 1-1/4 40 Psi | AF9YLK 30VY24 740EF-M2L-4040 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Không€326.66
VAN AN TOÀN AQUATROL 740EF-M1A-90 Van giảm áp an toàn 1 x 1-1/4 90 Psi | AF9YLL 30VZ38 740EF-M1A-9090 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "€326.68
VAN AN TOÀN AQUATROL 740EF-M1A-100 Van giảm áp an toàn 1 x 1-1/4 100 Psi | AF9YLM 30VZ39 740EF-M1A-100100 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "€326.68
VAN AN TOÀN AQUATROL 740EF-M1A-125 Van giảm áp an toàn 1 x 1-1/4 125 Psi | AF9YLN 30VZ40 740EF-M1A-125125 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "€326.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES Van giảm áp an toàn 740FH-M2L-15 1-1 / 4 x 1-1 / 2 15 Psi
€393.32 /đơn vị