Aquatrol 69c1s-100 | Van Giảm Áp Có Thể Điều Chỉnh 1 Inch 100 Psi | 3etl9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN AN TOÀN AQUATROL 69C1S-100 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1 Inch 100 Psi | AC8YFE 3ETL9

AQUATROL SAFETY VALVES 69C1S-100 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1 inch 100 Psi

Trong kho
Khoản mục: AC8YFE phần: 69C1S-100Tham chiếu chéo: 3ETL9
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
€415.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp có thể điều chỉnh
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chất liệu đĩa316 thép không gỉ
Áp suất đặt nhà máy100 psi
Kích thước đầu vào1"
Loại đầu vàoMNPT
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể7.5 "
Phạm vi áp51 đến 100 psi
Chất liệu ghế316 thép không gỉ
Chất liệu lò xo316 thép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 450 độ F
Kiểm tra LeverKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểChất liệu đĩaÁp suất đặt nhà máyPhạm vi ápChất liệu ghếKích thước đầu vàoLoại đầu vàoMụcGiá cả
VAN AN TOÀN AQUATROL 69A1-15 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1/2 Inch 15 Psi | AC8XWH 3ERH3 69A1-155.875 "Gói Đồng15 psi0 đến 15 psiGói Đồng1 / 2 "MNPTVan giảm áp có thể điều chỉnh€179.73
VAN AN TOÀN AQUATROL 69B1-15 Van giảm áp có thể điều chỉnh 3/4 Inch 15 Psi | AC8XWJ 3ERH4 69B1-156"Gói Đồng15 psi0 đến 15 psiGói Đồng3 / 4 "MNPTVan giảm áp có thể điều chỉnh€187.52
VAN AN TOÀN AQUATROL 69C1-15 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1 inch 15psi Đồng | AC8XWK 3ERH5 69C1-157.5 "Gói Đồng15 psi0 đến 15 psiGói Đồng1"MNPTVan giảm áp có thể điều chỉnh€231.75
VAN AN TOÀN AQUATROL 69D1-15 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1-1/4 Inch 15 Psi | AC8XWL 3ERH6 69D1-158.5 "Gói Đồng15 psi0 đến 15 psiGói Đồng1.25 "MNPTVan giảm áp có thể điều chỉnh€290.21
VAN AN TOÀN AQUATROL 69E1-15 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1-1/2 Inch 15 Psi | AC8XWM 3ERH7 69E1-159.75 "Gói Đồng15 psi0 đến 15 psiGói Đồng1.5 "MNPTVan giảm áp có thể điều chỉnh€343.38
VAN AN TOÀN AQUATROL 69F1-15 Van giảm áp có thể điều chỉnh 2 inch 15psi Đồng | AC8XWN 3ERH8 69F1-1511.125 "Gói Đồng15 psi0 đến 15 psiGói Đồng2"FNPTVan giảm áp có thể điều chỉnh€509.75
VAN AN TOÀN AQUATROL 69A1S-50 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1/2 Inch 50 Psi | AC8XWP 3ERH9 69A1S-505.875 "Gói Đồng50 psi0 đến 50 psi316 thép không gỉ1 / 2 "MNPTVan giảm áp có thể điều chỉnh€323.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 69C1S-100 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1 inch 100 Psi
€415.38 /đơn vị