Aquatrol 69b1-150 | Van Giảm Áp Có Thể Điều Chỉnh 3/4 Inch 150 Psi | 3ete9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AQUATROL SAFETY VALVES 69B1-150 Adjustable Relief Valve 3/4 Inch 150 Psi | AC8YCW 3ETE9

AQUATROL SAFETY VALVES 69B1-150 Van giảm áp có thể điều chỉnh 3/4 inch 150 Psi

Trong kho
Khoản mục: AC8YCW phần: 69B1-150Tham chiếu chéo: 3ETE9
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
€187.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp có thể điều chỉnh
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chất liệu đĩaGói Đồng
Áp suất đặt nhà máy150 psi
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoMNPT
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể6"
Phạm vi áp126 đến 150 psi
Chất liệu ghếGói Đồng
Chất liệu lò xo316 thép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 450 độ F
Kiểm tra LeverKhông
UPC995478654759

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.15
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểChất liệu đĩaÁp suất đặt nhà máyPhạm vi ápChất liệu ghếKích thước đầu vàoLoại đầu vàoMụcGiá cả
VAN AN TOÀN AQUATROL 69A1-15 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1/2 Inch 15 Psi | AC8XWH 3ERH3 69A1-155.875 "Gói Đồng15 psi0 đến 15 psiGói Đồng1 / 2 "MNPTVan giảm áp có thể điều chỉnh€179.73
VAN AN TOÀN AQUATROL 69B1-15 Van giảm áp có thể điều chỉnh 3/4 Inch 15 Psi | AC8XWJ 3ERH4 69B1-156"Gói Đồng15 psi0 đến 15 psiGói Đồng3 / 4 "MNPTVan giảm áp có thể điều chỉnh€187.52
VAN AN TOÀN AQUATROL 69C1-15 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1 inch 15psi Đồng | AC8XWK 3ERH5 69C1-157.5 "Gói Đồng15 psi0 đến 15 psiGói Đồng1"MNPTVan giảm áp có thể điều chỉnh€231.75
VAN AN TOÀN AQUATROL 69D1-15 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1-1/4 Inch 15 Psi | AC8XWL 3ERH6 69D1-158.5 "Gói Đồng15 psi0 đến 15 psiGói Đồng1.25 "MNPTVan giảm áp có thể điều chỉnh€290.21
VAN AN TOÀN AQUATROL 69E1-15 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1-1/2 Inch 15 Psi | AC8XWM 3ERH7 69E1-159.75 "Gói Đồng15 psi0 đến 15 psiGói Đồng1.5 "MNPTVan giảm áp có thể điều chỉnh€343.38
VAN AN TOÀN AQUATROL 69F1-15 Van giảm áp có thể điều chỉnh 2 inch 15psi Đồng | AC8XWN 3ERH8 69F1-1511.125 "Gói Đồng15 psi0 đến 15 psiGói Đồng2"FNPTVan giảm áp có thể điều chỉnh€509.75
VAN AN TOÀN AQUATROL 69A1S-50 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1/2 Inch 50 Psi | AC8XWP 3ERH9 69A1S-505.875 "Gói Đồng50 psi0 đến 50 psi316 thép không gỉ1 / 2 "MNPTVan giảm áp có thể điều chỉnh€323.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 69B1-150 Van giảm áp có thể điều chỉnh 3/4 inch 150 Psi
€187.52 /đơn vị