Aqua-pure Ap102t | Vỏ lọc Isoplast 3/4 Inch Npt | 1zkk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vỏ bộ lọc AQUA-PURE AP102T Isoplast 3/4 inch NPT | AB4PEX 1ZKK5

AQUA-PURE Vỏ bộ lọc AP102T Isoplast 3/4 inch NPT

Trong kho
Khoản mục: AB4PEX phần: AP102TTham chiếu chéo: 1ZKK5

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€345.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà ở bộ lọc
Yêu cầu hộp mực1 hoặc 2
MàuTrong sáng
đường kính4 9 / 16 "
Vật liệu đầuAcetel
Chiều cao26 "
Vật liệu vỏAcetal / Isoplast
Chiều dài26 "
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.100 F
Giảm áp suất3 PSI
Kích thước máy3/4 "FNPT
KiểuVan trong đầu
UPC663001337416

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)64.01
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8421210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyđường kínhTốc độ dòngVật liệu đầuChiều caoVật liệu vỏChiều dàiTối đa Nhiệt độ.Giá cả
Vỏ bộ lọc AQUA-PURE SS4 EPE-316L Thép không gỉ 32 Gpm | AB4PEY 1ZKK6 SS4 EPE-316L1-1 / 2 "NPT8"32 gpmThép không gỉ 316 đánh bóng điện19.5 "Thép không gỉ 316 đánh bóng điện19.5 "250 F€3,971.87
Vỏ bộ lọc AQUA-PURE SS8 EPE-316L Thép không gỉ 64 Gpm | AB4PEZ 1ZKK7 SS8 EPE-316L2 "NPT8"64 gpmThép không gỉ 316 đánh bóng điện29.5 "Thép không gỉ 316 đánh bóng điện29.5 "250 F€4,377.46
Vỏ bộ lọc AQUA-PURE SS12 EPE-316L Thép không gỉ 96 Gpm | AB4PFA 1ZKK8 SS12 EPE-316L2 "NPT8"96 GPMThép không gỉ 316 đánh bóng điện39.5 "Thép không gỉ 316 đánh bóng điện39.5 "250 F€4,729.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AQUA-PURE Vỏ bộ lọc AP102T Isoplast 3/4 inch NPT
€345.92 /đơn vị