Apw Wyott 70100317 | Yếu tố 208v | Raptor Supplies Việt Nam
APW WYOTT 70100317 Element 208V | CN8NYQ 21VX03

APW WYOTT 70100317 Phần tử 208V

khoản mục: CN8NYQ phần: 70100317Tham chiếu chéo: 21VX03
€251.08 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcYếu tố

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
Phần tử băng tần APW WYOTT 2N-54025 120V, 500W | CN8NXW 21VT75 2N-54025Yếu tố€230.90
RFQ
APW WYOTT 94000028 Phần tử gốm 208V | CN8NXX 21VZ21 94000028Yếu tố€585.31
RFQ
Phần tử APW WYOTT 2N-30061030 | CN8NXY 21VT01 2N-30061030Yếu tố€221.06
RFQ
APW WYOTT AS-21773516 Phần tử 1000W-Bs-1 | CN8NXZ 21VR64 AS-21773516Yếu tố€477.46
RFQ
APW WYOTT AS-44687800 Phần tử 120V, 1200W | CN8NYA 21VT32 AS-44687800Yếu tố€240.46
RFQ
APW WYOTT AS-63411 Phần tử 120V, 1250W | CN8NYB 21VU81 AS-63411Yếu tố€276.94
RFQ
APW WYOTT 2N-56322 Phần Tử 120V, 1500W | CN8NYC 21VU48 2N-56322Yếu tố€166.65
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APW WYOTT 70100317 Phần tử 208V
€251.08 /đơn vị