APPROVED VENDOR ZA0392-AL28 Nhôm Vuông Standoff 5/16-18 1 1/4 X 2, 2PK
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bế tắc vuông |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | Xóa Anodized US28 |
Chiều dài | 2" |
Dung sai chiều dài | +/- 0.010 " |
Vật chất | Nhôm |
Kích thước vít | 5 / 16-18 |
Square | 1.25 " |
Dung sai vuông | + 0.000 / -0.025 " |
Độ bền kéo | 55,000 psi |
Chiều dài sợi chỉ | 3 / 4 " |
Kiểu | Nữ |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 7616995090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Kết thúc | Chiều dài | Kích thước vít | Square | Chiều dài sợi chỉ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA0300-AL28 | Gói Bạc | Xóa Anodized US28 | 1 / 4 " | 10-24 | 3 / 8 " | 1 / 4 " | €47.86 | ||
ZA0302-AL28 | Gói Bạc | Xóa Anodized US28 | 1 / 2 " | 10-24 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | €49.06 | ||
ZA0304-AL28 | Gói Bạc | Xóa Anodized US28 | 3 / 4 " | 10-24 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | €50.55 | ||
ZA0306-AL28 | Gói Bạc | Xóa Anodized US28 | 1" | 10-24 | 3 / 8 " | 1" | €52.85 | ||
ZA0308-AL28 | Gói Bạc | Xóa Anodized US28 | 1.25 " | 10-24 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | €54.90 | ||
ZA0310-AL28 | Gói Bạc | Xóa Anodized US28 | 1.5 " | 10-24 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | €55.84 | ||
ZA0312-AL28 | Gói Bạc | Xóa Anodized US28 | 2" | 10-24 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | €56.63 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.