Za0368-alblk | Standoff Square Aluminium 5/16-18 1 X 1 1/4, 2pk | 5gle9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR ZA0368-ALBLK Standoff Square Aluminium 5/16-18 1 X 1 1/4, 2PK | AE3WTN 5GLE9

APPROVED VENDOR ZA0368-ALBLK Standoff Square Aluminium 5/16-18 1 X 1 1/4, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AE3WTN phần: ZA0368-ALBLKTham chiếu chéo: 5GLE9
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
€38.69 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBế tắc vuông
MàuĐen
Kết thúcĐen Anodized
Chiều dài1.25 "
Dung sai chiều dài+/- 0.010 "
Vật chấtNhôm
Kích thước vít5 / 16-18
Square1"
Dung sai vuông+ 0.000 / -0.025 "
Độ bền kéo55,000 psi
Chiều dài sợi chỉ1 / 2 "
KiểuNữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7616995090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKết thúcChiều dàiKích thước vítSquareChiều dài sợi chỉGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ZA0300-AL28 Nhôm Vuông Standoff 10-24 3/8 x 1/4 - Gói 2 | AE3WMF 5GKX2 ZA0300-AL28Gói BạcXóa Anodized US281 / 4 "10-243 / 8 "1 / 4 "€47.86
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ZA0302-AL28 Nhôm Vuông Standoff 10-24 3/8 x 1/2 - Gói 2 | AE3WMG 5GKX3 ZA0302-AL28Gói BạcXóa Anodized US281 / 2 "10-243 / 8 "1 / 2 "€49.06
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ZA0304-AL28 Nhôm Vuông Standoff 10-24 3/8 x 3/4 - Gói 2 | AE3WMH 5GKX4 ZA0304-AL28Gói BạcXóa Anodized US283 / 4 "10-243 / 8 "3 / 4 "€50.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ZA0306-AL28 Standoff Nhôm Vuông 10-24 3/8 x 1 - Gói 2 | AE3WMJ 5GKX5 ZA0306-AL28Gói BạcXóa Anodized US281"10-243 / 8 "1"€52.85
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ZA0308-AL28 Nhôm Vuông Standoff 10-24 3/8 x 1 1/4 - Gói 2 | AE3WMK 5GKX6 ZA0308-AL28Gói BạcXóa Anodized US281.25 "10-243 / 8 "1 / 2 "€54.90
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ZA0310-AL28 Nhôm Vuông Standoff 10-24 3/8 x 1 1/2 - Gói 2 | AE3WML 5GKX7 ZA0310-AL28Gói BạcXóa Anodized US281.5 "10-243 / 8 "1 / 2 "€55.84
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ZA0312-AL28 Standoff Nhôm Vuông 10-24 3/8 x 2 - Gói 2 | AE3WMM 5GKX8 ZA0312-AL28Gói BạcXóa Anodized US282"10-243 / 8 "3 / 4 "€56.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0368-ALBLK Standoff Square Aluminium 5/16-18 1 X 1 1/4, 2PK
€38.69 /đóng gói