Za0255-alblk | Nắp chờ nhôm tròn 1 1/4 X 7/16 - Pk2 | 5agu5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ZA0255-ALBLK Nắp chờ bằng nhôm tròn 1 1/4 X 7/16, 2PK | AE3ARD 5AGU5

APPROVED VENDOR ZA0255-ALBLK Nắp đứng bằng nhôm tròn 1 1/4 X 7/16, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AE3ARD phần: ZA0255-ALBLKTham chiếu chéo: 5AGU5

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€56.65 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNắp chờ tròn
MàuĐen
Dia. Lòng khoan dung+ 0.000 / -0.025 "
đường kính1.25 "
Kết thúcĐen Anodized
Chiều cao7 / 16 "
Vật chấtNhôm
Độ bền kéo55,000 psi
KiểuBảng điều khiển

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7616995090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Dung sai chiều cao (+/- 0.010 ")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0255-ALBLK Nắp đứng bằng nhôm tròn 1 1/4 X 7/16, 2PK
€56.65 /đóng gói