Za0128-ss32 | Vòng loại 18-8 1/4-20 X 1 1/4 - Pk2 | 5ghv4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ZA0128-SS32 Vòng đấu loại 18-8 1/4-20 X 1 1/4, 2PK | AE3VZB 5GHV4

APPROVED VENDOR ZA0128-SS32 Vòng đối đầu 18-8 1/4-20 X 1 1/4, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AE3VZB phần: ZA0128-SS32Tham chiếu chéo: 5GHV4
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
€54.44 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bế tắc
MàuGói Bạc
Kết thúcBrite US32
Chiều dài1.25 "
Dung sai chiều dài+/- 0.010 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+ 0.000 / -0.025 "
Kích thước vít1 / 4-20
Nhiệt độ. Phạm viKhông được đánh giá
Độ bền kéo80,000 psi
Chiều dài sợi chỉ1 / 2 "
KiểuNữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0128-SS32 Vòng đối đầu 18-8 1/4-20 X 1 1/4, 2PK
€54.44 /đóng gói