Z9688 | Vòng đệm Fender Kẽm dày vừa vặn 1/2 inch, 5pk | 5ta36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z9688 Máy giặt chắn bùn Kẽm dày vừa vặn 1/2 inch, 5PK | AE6JBD 5TA36

APPROVED VENDOR Máy giặt Fender Z9688 Kẽm dày vừa vặn 1/2 inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AE6JBD Kiểu: Z9688Tham chiếu chéo: 5TA36

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€17.12 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt Fender dày
Kết thúcZinc
Phù hợp với kích thước bu lông1 / 2 "
Bên trong Dia.17 / 32 "
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.2"
Độ cứng RockwellB49
bề dầy1 / 8 "
Độ dày dung sai+/- 0.013 "
KiểuThick

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước bu lôngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.bề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z9673 Máy giặt Fender Kẽm dày vừa vặn 7/8 In | AE6JAQ 5TA24 Z96737 / 8 "15 / 16 "3"1 / 4 "+/- 0.025 "€11.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Máy giặt Fender Z9688 Kẽm dày vừa vặn 1/2 inch, 5PK
€17.12 /đóng gói