Z9274 | Máy giặt phẳng Kẽm dày màu vàng vừa 1/2 inch - Pk50 | 5ry68 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR Z9274 Flat Washer Thick Yellow Zinc Fits 1/2 Inch, 50PK | AE6HCT 5RY68

APPROVED VENDOR Z9274 Máy giặt phẳng Kẽm dày màu vàng phù hợp với 1/2 inch, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AE6HCT Kiểu: Z9274Tham chiếu chéo: 5RY68

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€61.41 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt phẳng
Kết thúcVàng kẽm
Phù hợp với kích thước bu lông1 / 2 "
Bên trong Dia.17 / 32 "
Vật chấtThông qua thép cứng
Bên ngoài Dia.1 1 / 16 "
Độ cứng RockwellC43 đến C49
bề dầy13 / 64 "
Độ dày dung sai+ 0.005 / -0.013 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z9274 Máy giặt phẳng Kẽm dày màu vàng phù hợp với 1/2 inch, 50PK
€61.41 /đóng gói