Z9182-bev | Máy giặt phẳng vát thép vừa vặn 5/16 inch - Pk25 | 5ru93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z9182-BEV Máy giặt phẳng Thép vát vừa vặn 5/16 Inch, 25PK | AE6GGV 5RU93

APPROVED VENDOR Máy giặt phẳng Z9182-BEV Thép vát vừa vặn 5/16 inch, 25PK

Trong kho
Mục: AE6GGV phần: Z9182-BEVTham chiếu chéo: 5RU93
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
€17.98 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt vát
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông5 / 16 "
Bên trong Dia.11 / 32 "
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
Độ cứng RockwellB49
bề dầy1 / 8 "
Độ dày dung sai+/- 0.010 "
KiểuVát

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Máy giặt phẳng Z9182-BEV Thép vát vừa vặn 5/16 inch, 25PK
€17.98 /đóng gói