Z4889 | Kiến trúc sư Bolt 8-32 | 5mb24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z4889 Architect Bolt 8-32 | AE4PGG 5MB24

APPROVED VENDOR Z4889 Kiến trúc sư Bolt 8-32

Trong kho
Khoản mục: AE4PGG Kiểu: Z4889Tham chiếu chéo: 5MB24
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
€24.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiến trúc tình dục Bolt
Dia thùng.1 / 4 "
Dia đầu thùng.1 / 2 "
Chiều cao đầu thùng1 / 8 "
Chiều dài thùng2"
Độ sâu ren thùng5 / 8 "
Loại ổKhông có quần áo
Kết thúcTrơn
Kiểu đầuGiàn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Độ cứng RockwellB85-B95
Đầu vít Dia.5 / 16 "
Chiều cao đầu vít0.100 "
Vật liệu trục vít18-8 thép không gỉ
Chiều dài ren vít7 / 8 "
Độ bền kéo80000 psi
Kích thước chủ đề8-32
KiểuCó khía

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z4889 Kiến trúc sư Bolt 8-32
€24.96 /đơn vị