Z4316-cu | Binding Post Truss 13/64 X 1 Inch Length - Pk2 | 1jyp9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR Z4316-CU Binding Post Truss 13/64 X 1 Inch Length, 2PK | AA9ZGJ 1JYP9

APPROVED VENDOR Z4316-CU Binding Post Truss 13/64 X 1 Inch Length, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AA9ZGJ phần: Z4316-CUTham chiếu chéo: 1JYP9
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
€40.14 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBài viết ràng buộc
Dia thùng.13 / 64 "
Dia đầu thùng.13 / 32 "
Chiều cao đầu thùng1 / 16 "
Chiều dài thùng1"
Độ sâu ren thùng3 / 8 "
Kết thúcTrơn
Dải lưới1"
Kiểu đầuGiàn
Vật chấtCopper
Kích thước chủ đề8-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7415338050
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z4316-CU Binding Post Truss 13/64 X 1 Inch Length, 2PK
€40.14 /đóng gói