Z4190-ss | Bu lông kiến ​​trúc bằng thép không gỉ Hex 1/2 X 1/2 Inch, 2pk | 1jyn8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z4190-SS Bu lông kiến ​​trúc bằng thép không gỉ Hex 1/2 X 1/2 Inch, 2PK | AA9ZFY 1JYN8

APPROVED VENDOR Z4190-SS Kiến trúc Bolt thép không gỉ Hex 1/2 X 1/2 Inch, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AA9ZFY phần: Z4190-SSTham chiếu chéo: 1JYN8
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
€32.26 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiến trúc tình dục Bolt
Dia thùng.1 / 2 "
Dia đầu thùng.3 / 4 "
Chiều cao đầu thùng1 / 4 "
Chiều dài thùng1 / 2 "
Độ sâu ren thùng5 / 16 "
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Kết thúcTrơn
Dải lưới1 / 2 "
Kiểu đầuHex
Vật chất18-8 thép không gỉ
Độ cứng RockwellB85-B95
Vật liệu trục vít18-8 thép không gỉ
Độ bền kéo80,000 psi
Kích thước chủ đề3 / 8-16

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z4190-SS Kiến trúc Bolt thép không gỉ Hex 1/2 X 1/2 Inch, 2PK
€32.26 /đóng gói