Z1699 | Bu lông kiến ​​trúc phẳng bằng thép không gỉ 3/4 X 2 3/4in | 20x935 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z1699 Bu lông kiến ​​trúc bằng thép không gỉ phẳng 3/4 x 2 3/4in | AB6BEP 20X935

APPROVED VENDOR Z1699 Bulong kiến ​​trúc bằng thép không gỉ phẳng 3/4 x 2 3 / 4in

Trong kho
Khoản mục: AB6BEP Kiểu: Z1699Tham chiếu chéo: 20X935

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€122.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiến trúc tình dục Bolt
Dia thùng.3 / 4 "
Dia đầu thùng.1.125 "
Chiều cao đầu thùng1 / 4 "
Chiều dài thùng2.75 "
Độ sâu ren thùng3 / 4 "
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Dải lưới2.75 "
Kiểu đầuBằng phẳng
Vật chấtSS
Độ cứng RockwellB85
Độ bền kéo80,000 psi
Kích thước chủ đề5 / 8-11
KiểuNữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z1699 Bulong kiến ​​trúc bằng thép không gỉ phẳng 3/4 x 2 3 / 4in
€122.54 /đơn vị