Z1230 | Chốt chốt 1/2 inch Dia. | 5re70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z1230 Chốt chốt Đường kính 1/2 inch | AE6EPC 5RE70

APPROVED VENDOR Chốt chốt Z1230 Đường kính 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6EPC Kiểu: Z1230Tham chiếu chéo: 5RE70
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
€10.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chốt
đường kính0.5001 đến 0.5003 "
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép cứng
Đường kính danh nghĩa1 / 2 "
Chiều dài tổng thể3"
Độ cứng RockwellB85
Độ bền cắt đơn (PSI)130,000
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuThông gió phẳng kéo ra

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhSức mạnh cắt đôi (Lbs.)Kết thúcDung sai chiều dàiVật chấtĐường kính danh nghĩaChiều dài tổng thểĐộ cứng RockwellGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NE93 Chốt Chốt 3/32 - Gói 100 | AB2QUH 1NE930.0938 đến 0.094 "510Trơn+/- 0.010 "18-8 thép không gỉ3 / 32 "3 / 8 "B85€40.87
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NU33 Chốt chốt 1/4 inch - Gói 20 chiếc | AB2TXG 1NU330.2501 đến 0.2503 "3810Trơn+/- 0.010 "18-8 thép không gỉ1 / 4 "7 / 8 "B85€37.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Chốt chốt Z1230 Đường kính 1/2 inch
€10.36 /đơn vị