Z0610-al28 | Bảng điều khiển 1/4 inch bằng nhôm Standoff Edge Clear | 5jky9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0610-AL28 Bảng điều khiển 1/4 inch bằng nhôm trong suốt có cạnh nổi bật | AE4DAU 5JKY9

APPROVED VENDOR Z0610-AL28 Khung nhôm rõ ràng 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4DAU phần: Z0610-AL28Tham chiếu chéo: 5JKY9
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
€50.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCạnh Mount Standoff
MàuGói Bạc
Dia. Lòng khoan dung+ 0.000 / -0.025 "
Kết thúcXóa Anodized US28
Chiều dài1 1 / 16 "
Dung sai chiều dài+/- 0.010 "
Vật chấtNhôm
Bên ngoài Dia.1.25 "
Kích thước bảng1 / 4 "
Kích thước vít5 / 16-18
Độ bền kéo50,000 psi
KiểuNữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS7616995090
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z0610-AL28 Khung nhôm rõ ràng 1/4 inch
€50.54 /đơn vị