Z0602-ss32 | Khe chờ 18-8 Brite 5/16-18 3/8panel | 5jla9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0602-SS32 Khe dự phòng 18-8 Brite 5/16-18 3/8panel | AE4DDN 5JLA9

APPROVED VENDOR Z0602-SS32 Khe cắm chờ 18-8 Brite 5 / 16-18 3 / 8panel

Trong kho
Khoản mục: AE4DDN phần: Z0602-SS32Tham chiếu chéo: 5JLA9
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
€62.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhe núi Standoff
MàuGói Bạc
Dia. Lòng khoan dung+ 0.000 / -0.025 "
Kết thúcBrite US32
Chiều dài1.625 "
Dung sai chiều dài+/- 0.010 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.1.25 "
Kích thước bảng3 / 8 "
Kích thước vít5 / 16-18
Độ sâu của khe1"
Độ bền kéo80,000 psi
KiểuNữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z0602-SS32 Khe cắm chờ 18-8 Brite 5 / 16-18 3 / 8panel
€62.07 /đơn vị