Z0602-al28 | Bảng điều khiển Khe chờ bằng nhôm trong suốt 5/16-18 3/8in | 5jla7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0602-AL28 Khe cắm Standoff Nhôm Trong suốt 5/16-18 Bảng điều khiển 3/8in | AE4DDL5JLA7

APPROVED VENDOR Bảng điều khiển Z0602-AL28 Khe chờ bằng nhôm trong suốt 5/16-18 3/8in

Trong kho
Khoản mục: AE4DDL phần: Z0602-AL28Tham chiếu chéo: 5JLA7
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
€40.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhe núi Standoff
MàuGói Bạc
Dia. Lòng khoan dung+ 0.000 / -0.025 "
Kết thúcXóa Anodized US28
Chiều dài1.625 "
Dung sai chiều dài+/- 0.010 "
Vật chấtNhôm
Bên ngoài Dia.1.25 "
Kích thước bảng3 / 8 "
Kích thước vít5 / 16-18
Độ sâu của khe1"
Độ bền kéo50,000 psi
KiểuNữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7616995090
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bảng điều khiển Z0602-AL28 Khe chờ bằng nhôm trong suốt 5/16-18 3/8in
€40.82 /đơn vị