Z0545-188 | Máy giặt phẳng 18-8 thép không gỉ vừa vặn 3/8 inch, 100pk | 6ukz1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0545-188 Vòng đệm phẳng 18-8 Thép không gỉ Phù hợp với 3/8 Inch, 100PK | AF2JZB 6UKZ1

APPROVED VENDOR Z0545-188 Vòng đệm phẳng 18-8 Thép không gỉ Fits 3/8 Inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AF2JZB phần: Z0545-188Tham chiếu chéo: 6UKZ1

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€56.36 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt phẳng
MàuGói Bạc
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông3 / 8 "
Bên trong Dia.25 / 64 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.7 / 8 "
Độ cứng RockwellB70
bề dầy0.05 "
Độ dày dung sai+/- 0.005 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước bu lôngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.gói trọng lượngĐộ cứng Rockwellbề dầyĐộ dày dung saiKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WAS40414 Vòng đệm phẳng 18-8 Thép không gỉ vừa với 1/4 inch - Gói 25 | AB9KLJ 2DNX2 WAS404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 đến 0.08 "-Tiêu chuẩn€10.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z0545-188 Vòng đệm phẳng 18-8 Thép không gỉ Fits 3/8 Inch, 100PK
€56.36 /đóng gói