Z0450 | Vòng đệm Fender Zinc Fit #8 - Pk50 | 4arv2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0450 Vòng đệm chắn bùn Zinc Fit #8, 50PK | AD6ULW 4ARV2

APPROVED VENDOR Z0450 Máy giặt Fender Zinc Fits #8, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AD6ULW Kiểu: Z0450Tham chiếu chéo: 4ARV2
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
€10.57 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt Fender
Kết thúcZinc
Phù hợp với kích thước bu lông#8
Bên trong Dia.11 / 64 "
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
gói trọng lượng0.31 Lbs.
Độ cứng RockwellB40
bề dầy0.047 "
Độ dày dung sai+/- 0.004 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước bu lôngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.gói trọng lượngĐộ cứng RockwellKích thước máybề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0463 Máy giặt Fender Kẽm phù hợp với 1/4 inch - Gói 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 Lbs.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€24.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z0450 Máy giặt Fender Zinc Fits #8, 50PK
€10.57 /đóng gói