Z0446-ss | Đai ốc Panel 7/16-28 Hex Inox - Pk2 | 1jlu8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0446-SS Đai ốc bảng 7/16-28 Hex không gỉ, 2PK | AA9YNG 1JLU8

APPROVED VENDOR Đai ốc bảng điều khiển Z0446-SS 7/16-28 Lục giác không gỉ, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AA9YNG phần: Z0446-SSTham chiếu chéo: 1JLU8
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
€32.68 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng điều khiển Nut
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread7 / 16 "-28
đường kính7 / 16 "
Kết thúcTrơn
Lớp18-8
Chiều cao3 / 32 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Loại hạtBảng điều khiển Hex
Độ cứng RockwellB60
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề7 / 16-28
Loại sợiUNEF
KiểuHex
Chiều rộng5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7318160060
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Đai ốc bảng điều khiển Z0446-SS 7/16-28 Lục giác không gỉ, 2PK
€32.68 /đóng gói